大五郎
コンクリート針
タイル貼り・モルタル施工・穴あけ・ケガキ作業に使えます。
用途
コンクリート用。
材質
炭素工具鋼
全長(mm)
160
サイズ
大
質量(g)
33
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65144328
16313
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください