ユニック
木工バイス
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。
挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途
木工作業での木材の固定に。
全長(mm)
175
質量(kg)
1.8
主な用途
木工作業
口幅(mm)
100
口開き(mm)
75
口深(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65144398
W-40
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください