高芝ギムネ製作所
DIA-T 平目打ち 4本刃
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。
熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。
革の縫い穴あけができます。
簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
用途
革手縫い工具。
材質
炭素工具鋼
刃数
4本刃
全長(mm)
115
質量(g)
38
刃先形状
平目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65144529
No.H3102
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください