高芝ギムネ製作所
DIA-T ストラップエンドパンチ 小
ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。
切れ味に差が出る職人工具。
用途
革製品の加工に。
全長(mm)
112
質量(g)
106
刃先形状
U型
刃のサイズ(mm)
W32×H15
アズワン品番
64-3240-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65144608
No.U00
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください