高芝ギムネ製作所
DIA-T ガンタッカー
建築用ラス板止め、断熱材止め、フェルト・シート貼り、荷札貼り、天井材打ち等に。
強靭設計で頑丈なボディ。
用途
ステープル打ち作業に。
幅(mm)
対応ステープル入肩:10~12
全長(mm)
170
質量(g)
560
アズワン品番
64-9645-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65144687
No.1130
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください