バクマ工業
バクマソー 替刃式両刃鋸 本体
一般木材・横、縦、斜め用(9寸目)
替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。
両刃で、横挽き・縦挽き・両用型
安全スットパー付
衝撃焼き入れ
用途
一般木材の切断に。
全長(mm)
600
質量(g)
205
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
0.65
刃渡り(mm)
265
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65144714
-
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください