曜日別特売

バクマソー 替刃式両刃鋸 替刃

バクマソー 替刃式両刃鋸 替刃 - バクマ工業
(1件のレビュー)

バクマソー両刃鋸265mmの替刃。

用途一般木材の切断に。全長(mm)300質量(g)85板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.65刃渡り(mm)265内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65144723-
1,520
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: 常備品として

ホームセンターでもなかなか見つけられず困っていましたが、モノタロウで見つけすぐさま購入しました。
ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする