バクマ工業
替刃式鋸 タテ・ヨコ・ナナメ 本体
一般木材・横、縦、斜め用(9寸目)
替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。
片刃で、横挽き・縦挽き・斜め切りに。
安全スットパー付
衝撃焼き入れ
用途
一般木材の切断に。
全長(mm)
590
質量(g)
150
板厚(mm)
0.5
切り幅(mm)
0.65
刃渡り(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65144757
-
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください