バクマ工業
りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃
バクマりんご鋸「未来」替刃式剪定鋸330mm用替刃。
用途
りんご・その他の果樹剪定に。
材質
SK-5
全長(mm)
355
質量(g)
41
ピッチ(mm)
2.4
表面処理
無電解ニッケルメッキ
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
1.0±0.05
刃渡り(mm)
330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65145107
-
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください