SUN UP
鉄製 ハタ金 メッキ仕上げ
複数材料の印付・鋸びきに。
用途
接着等の固定に。
材質
鉄
表面仕上げ
クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
最大口開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65145213
16295
380
245
300
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
65145229
16296
440
270
360
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
65145238
16297
535
385
450
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
65145247
16298
630
435
540
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください