SUN UP
鉄製 ハタ金 メッキ仕上げ
複数材料の印付・鋸びきに。
用途
接着等の固定に。
材質
鉄
全長(mm)
710
質量(g)
585
最大口開き(mm)
600
表面仕上げ
クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65145256
16299
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください