曜日別特売

火造り箸 丸箸

火造り箸 丸箸 - 近與火造り箸 丸箸 - 近與火造り箸 丸箸 - 近與火造り箸 丸箸 - 近與火造り箸 丸箸 - 近與火造り箸 丸箸 - 近與火造り箸 丸箸 - 近與火造り箸 丸箸 - 近與

鍛冶屋道具・鍛造過程で火の中で加熱(焼き入れ)している対象物をつかむ時に使用します。
棒状・曲線状・丸みを帯びているものをつかむ。

用途火造り作業に。内容量1個
全7種類を絞り込む
全長(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6514533517805270310丸口:9-
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
6514534417806270320丸口:12-
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
6514536917809450895丸口:24-
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
6514537817810450750丸口:30-
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
6514538717811600915丸口:24-
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
6514539617812600-丸口:301.24
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
6514535317808450735丸口:18-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

板金用工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/374_375/
2023-03-27

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする