ナイス
#250 STハッカー
結束線の締め付け作業に。
用途
鉄筋結束用。
材質
ステンレス
全長(mm)
250
質量(g)
240
寸法(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65145493
#207
¥
4,430
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください