ナイス
STシノーA型
建設現場の足場組みの際や、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に!
用途
鉄筋結束用。
材質
ステンレス
全長(mm)
300
質量(g)
320
寸法(Φmm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65145518
#109
¥
3,940
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください