曜日別特売

Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LW型

Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LW型 - ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LW型 - ADFAlframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LW型 - ADF
(1件のレビュー)

16ミリのアルミフレーム用補強金物(LW型)部材です。
ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。

用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ形状LW型シルバータイプ16mmフレーム用内容量1個
注意
※他メーカー品との組み合わせは不可となります。
※補強金具、ドリルネジは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65147338AK-2
440
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-03
用途: アルミ角パイプでの雨避け
その他業種

図の解説にはドリルネジが書いてあるが、付属してるともしてないとも記載がない。
暗黙にこれでない場合はみたいに書いてあり、よく分かりづらい。
購入者はネジが別にあるかを確認してから買ってほしい

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする