曜日別特売

Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用アダプタ 5mmパネルアダプタA(P-5)

Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用アダプタ 5mmパネルアダプタA(P-5) - ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用アダプタ 5mmパネルアダプタA(P-5) - ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用アダプタ 5mmパネルアダプタA(P-5) - ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用アダプタ 5mmパネルアダプタA(P-5) - ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用アダプタ 5mmパネルアダプタA(P-5) - ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用アダプタ 5mmパネルアダプタA(P-5) - ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用アダプタ 5mmパネルアダプタA(P-5) - ADFAlframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用アダプタ 5mmパネルアダプタA(P-5) - ADF

25ミリのアルミフレーム用アダプタ(5mmパネルアダプタAタイプ)部材です。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。

用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ(アルマイト仕上げ)アルミシルバータイプ25mmフレーム用内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カット(切断)はアルミ専用切断刃を使用してください。
※ジョイント材(コーナー樹脂)使用時の為、予めアダプターは45°角度切断されております。
※樹脂ジョイントを打ち込む前に、部材や向きをもう一度ご確認して下さい。
※プラスチックハンマー推奨です。金槌使用の際キズが付く恐れがあるため、あて木をしてください。
※他メーカー品との組み合わせは不可となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65148178P-5-600600
402
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
65148187P-5-900900
603
469
516(税込)
10日以内出荷
返品不可
65148196P-5-12001200
804
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする