曜日別特売

銅箔シールドチューブ ローコストタイプ

銅箔シールドチューブ ローコストタイプ - デンカエレクトロン銅箔シールドチューブ ローコストタイプ - デンカエレクトロン銅箔シールドチューブ ローコストタイプ - デンカエレクトロン銅箔シールドチューブ ローコストタイプ - デンカエレクトロン銅箔シールドチューブ ローコストタイプ - デンカエレクトロン銅箔シールドチューブ ローコストタイプ - デンカエレクトロン銅箔シールドチューブ ローコストタイプ - デンカエレクトロン

アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
こちらのノイズ対策シールドチューブは銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、
アースの取り付けが短時間で完了します。
屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策
シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。
取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策
シールドチューブです。

用途ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など多方面で使用されています。1巻長さ(m)25材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.025mm)、嵌合部:両面テープ使用温度範囲(℃)-20~60
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65146017ATSF-1005-11本(1m)-5~10
2,7002,198
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
65146026ATSF-1005-51巻(5m)-5~10
12,5009,898
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
65146035ATSF-1005-251巻(25m)-5~10
48,00035,980
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
65146044ATSF-2010-11本(1m)-10~20
3,0702,298
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
65146053ATSF-2010-51巻(5m)-10~20
14,00011,980
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
65146069ATSF-2010-251巻(25m)-10~20
55,00039,980
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
65146078ATSF-3015-11本(1m)-20~30
3,3002,498
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
65146087ATSF-3015-51巻(5m)-20~30
15,00012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65146096ATSF-3015-251巻(25m)-20~30
59,00043,980
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
65146105ATSF-4020-11本(1m)-30~40
3,6002,698
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
65146114ATSF-4020-51巻(5m)-30~40
16,50012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65146123ATSF-4020-251巻(25m)-30~40
65,00044,980
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
65146139ATSF-6030-11本(1m)-40~60
3,9002,998
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
65146148ATSF-6030-51巻(5m)-40~60
17,80013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
65146157ATSF-6030-251巻(25m)-40~60
70,00049,980
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
68845719ATSF-2010-25【ワケあり】1巻(25m)※理由あり(未使用・未開封)10~20
55,00039,900
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする