ダイイチ
タカラフロート
全6種類を絞り込む
直径(Φmm)
球:約130
球:約150
球:約180
穴径(Φmm)
耳:約27
耳:約28
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
1個
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
穴径(Φmm)
外形寸法(mm)
浮力(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65146324
5寸玉 D-150 ピンク
1セット(5個)
球:約150
耳:約27
耳:約57
1350
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65146333
5寸玉 D-150 ピンク
1セット(10個)
球:約150
耳:約27
耳:約57
1350
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65146358
6寸玉 D-180 ピンク
1セット(5個)
球:約180
耳:約28
耳:約60
2570
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65146367
6寸玉 D-180 ピンク
1セット(10個)
球:約180
耳:約28
耳:約60
2570
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65146315
5寸玉 D-150 ピンク
1個
球:約150
耳:約27
耳:約57
1350
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
65146349
6寸玉 D-180 ピンク
1個
球:約130
耳:約28
耳:約60
2570
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください