気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付)

気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付) - 日動工業気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付) - 日動工業気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付) - 日動工業気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付) - 日動工業気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付) - 日動工業

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。
水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!
保冷パック3個が付属です。凍らせた保冷パックをアイスボックスにセットして使用できます。
水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。
フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。
長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。
オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。
健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!
紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。
夏は冷風、冬は加湿で送風循環。

用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。周波数(Hz)50/60兼用電源(V)AC100風量調整三段階切替式(強・中・弱)給水方式タンク貯水式風向上下120度(手動)/左右45度(自動)ケーブル長(m)5ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nmオゾン発生量(mg/h)9.3入力プラグポッキンプラグ使用環境温度(℃)10~50内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※吹出口から直接オゾンを吸うのは危険です。やめてください。
※オゾン臭があり、鼻や喉に刺激を感じる程度になると濃度が高いので、ただちに換気をするか退避してください。
※有人環境でのオゾン使用は、50m2以上の環境でご使用ください。
※使用後は必ず水を抜いてください。タンクの水を放置すると水にカビが発生し、異臭の原因となります。
※ミスト(霧)は出ません。
※個人宅配送・不可。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
タンク容量(L)
風量(m3/min)
羽根径(Φmm)
連続運転時間(h)
定格電流(A)
冷房能力(50/60Hz)(kW)
冷却面積
水蒸発量(50/60Hz)(L/h)
運転音(dB)
付属品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65155476CF-200I-OZ50Hz:弱99/中122/強159、60Hz:弱103/中133/強18630強:68/72(50/60Hz)4003~750Hz:弱1.09/中1.34/強1.75、60Hz:弱1.11/中1.39/強1.896.8/7.220~40m25~8強:68(50/60Hz)キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2610×410×101218.5
171,000
109,980
120,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65155485CF-300I-OZ50Hz:弱187/中208/強241、60Hz:弱207/中232/強27833強:124/131(50/60Hz)5002~550Hz:弱2.02/中2.23/強2.61、60Hz:弱2.11/中2.37/強2.8612.5/13.130~50m210~15強:61(50/60Hz)キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1720×447×126032
222,000
139,998
153,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする