UL94 V-0 ナイロンクリップ

UL94 V-0 ナイロンクリップ - デンカエレクトロンUL94 V-0 ナイロンクリップ - デンカエレクトロンUL94 V-0 ナイロンクリップ - デンカエレクトロン

エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。
他に類を見ない真円に近い状態に成形されているので、線をはさむこともありません。
かん合をよくするためネジ穴周辺の内側にきざみを入れネジ通しをよくしてあります。

材質66ナイロン規格UL94 V-0寸法D1(mm)4.3適合ねじM4寸法T(mm)0.8寸法W(mm)9.5
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
内径D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65146166DN-2N-10P1袋(10個)7.7固定時:2.5
オープン
179
197(税込)
6日以内出荷
返品不可
65146175DN-2N-100P1袋(100個)7.7固定時:2.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
65146184DN-3N-10P1袋(10個)8.7固定時:4.5
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
65146193DN-3N-100P1袋(100個)8.7固定時:4.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
65146209DN-4N-10P1袋(10個)11固定時:6.0
オープン
239
263(税込)
6日以内出荷
返品不可
65146218DN-4N-100P1袋(100個)11固定時:6.0
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65146227DN-5N-10P1袋(10個)12.1固定時:7.5
オープン
239
263(税込)
6日以内出荷
返品不可
65146236DN-5N-100P1袋(100個)12.1固定時:7.5
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65146245DN-6N-10P1袋(10個)13.1固定時:9.5
オープン
279
307(税込)
6日以内出荷
返品不可
65146254DN-6N-100P1袋(100個)13.1固定時:9.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
65146263DN-8N-10P1袋(10個)14.3固定時:11.5
オープン
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
65146279DN-8N-100P1袋(100個)14.3固定時:11.5
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
65146288DN-10N-10P1袋(10個)16.2固定時:13.5
360
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
65146297DN-10N-100P1袋(100個)16.2固定時:13.5
2,920
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする