OHSATO(大里)
ユニクロドリルビス低頭
(1件のレビュー)
4mm径の低頭ドリビス。
頭部高さは1.2mmと低頭設計。
鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。
用途
鉄部への締結に。
材質
鉄/ユニクロメッキ
適合板厚(mm)
3.2
表面処理
ユニクロ
頭部形状
低頭
頭部径(Φmm)
7.8
頭部高さ(mm)
1.2
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
4mm
頭部
皿
内容量
1袋(50本)
注意
※頭部厚さ1.2mm以下という表記は規格設計上のものです。
※過度な力がかからないように注意して施工してください。
※相手部材を貫通すると、トルクが非常に軽くなります。
※貫通後は、回転を緩めてゆっくりと締め付けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65148555
547-966
13
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
65148564
547-967
16
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
65148573
547-968
19
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
65148589
547-969
25
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください