曜日別特売

挽廻鋸

挽廻鋸 - 千吉

円形、曲線切りに最適な挽廻鋸です。
一般の鋸でどうしても兼用できない円形や曲線を切る作業に最適です。
ノコ身が細いので狭い場所や、一般のノコでは切れないようなコーナー等の配管作業や、切断作業にも便利です。

用途薄板・ベニヤ板の円形・曲線切りなどの切断作業。刃形茨目ピストル切断能力(mm)板厚20程度まで材質(柄部)木柄内容量1本
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※柄、および鋸身に割れ、亀裂がある場合はご使用にならないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65151179-210
オープン
699
769(税込)
9日以内出荷
65151163-180
オープン
629
692(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする