曜日別特売

替刃式サヤ付鋸240剪定本体

替刃式サヤ付鋸240剪定本体 - E-Value替刃式サヤ付鋸240剪定本体 - E-Value

グリップ部が作業中に力を掛けやすいような形状の替刃式剪定鋸です。
一般木材などの切断にもお使い頂けます。
刃はネジ固定式になっています。
それぞれのメイン作業に適した目立てを採用しています。
ベルト幅が約50mmまでのベルトが装着できる、ベルトフック付きです。

用途生木の切断・剪定作業。刃長(mm)240表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ材質(グリップ)ABS樹脂板厚(mm)0.9固定方法(刃)ネジ式材質(刃)SK-85内容量1本
注意
※使用用途以外では使用しないでください。使用上の注意をよくご確認の上、ご使用ください。鋸刃の刃先は鋭利に仕上げています。取り扱いにはご注意下さい。作業を行う際には、手袋・安全メガネなどの保護具を必ず着用してください。また、鋸本体を取り出すときや、収納するときなどにも保護具を着用し、手などを怪我しないように注意してください。
※切れ味が悪くなったときには、刃を交換してください。替刃は専用替刃となりますので、ご注意下さい。鋸のグリップ・刃部などに何らかの異常が発生したときには、使用を中止してください。また、作業中に刃をこじったりすると、破損につながり危険です。注意して作業をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65151206ESY-240S
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする