E-Value
替刃式サヤ付鋸240万能替刃
替刃式サヤ付鋸240用の専用替刃です。
E-Value替刃式サヤ付鋸240シリーズの専用替刃になります。
刃はネジ固定式になっています。
用途
一般木材・コンパネなどの木材の切断作業。
刃長(mm)
240
表面処理
無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ
板厚(mm)
0.9
固定方法
(刃)ネジ式
材質(刃)
SK-85
内容量
1本
注意
※使用用途以外では使用しないでください。使用上の注意をよくご確認の上、ご使用ください。鋸刃の刃先は鋭利に仕上げています。取り扱いにはご注意下さい。作業を行う際には、手袋・安全メガネなどの保護具を必ず着用してください。また、鋸本体を取り出すときや、収納するときなどにも保護具を着用し、手などを怪我しないように注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65151224
ESYB-240B
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください