こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
(158)
石膏ボード・ケイカル板などの切断に最適です。
刃先まで目立てをすることで、取付られている石膏ボードなどをそのまま切断できます。
石膏ボード・ケイカル板や、木材の切断にも使用できます。
折込式で、収納・携帯に便利です。
用途石膏ボード・ケイカル板や木材などの切断作業。
質量(g)約218
刃長(mm)210
折込折りたたみ式
材質(刃)SK-85
内容量1本
注意
※使用用途以外では使用しないでください。切断対象物を確認の上、使用してください。刃部は鋭利に仕上げていますので、取り扱いには注意してください。また、作業中・替刃交換の際などには、手袋などの安全保護具を着用してください。製品に異常が見られる場合には、使用を中止してください。