曜日別特売

木柄ソフトハンマー

木柄ソフトハンマー - SK11木柄ソフトハンマー - SK11木柄ソフトハンマー - SK11

軽くて使いやすい木柄のソフトハンマーです。
ヘッドは、交換式です。
塩ビ系ヘッドなので、対象物にキズがつきにくくなっています。
金型の分解組立・家具の組立などに適してます。

用途機械の修理、木製品の組組立。材質(柄部)木柄主な用途機械の修理、木製品の組立材質(ヘッド)スチール部:炭素工具鋼、樹脂部:塩ビ内容量1本
注意
※ハンマー、玄能の頭部や柄部、グリップ部にガタつきがないか、ヌケがないか、グリップが回らないかを確認して使用して下さい。
※コンクリート、石、クギ打ち等には使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ヘッド質量(ポンド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
651518271/2LBS1/2
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
651518361LBS1
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
651518451-1/2LBS1-1/2
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする