SK11
ステンレス製先切金槌
こんなお得な商品も!
ケレンハンマー
モノタロウ
¥
569
税込
¥
626
(26)
サビにくいステンレス製ヘッドです。
抜けにくい二重クサビを採用しています。
尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。
ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途
木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。
仕様
18mm
材質(柄部)
樫
材質(頭)
ステンレス
主な用途
木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め
内容量
1本
注意
※使用前に柄のシュリンクフィルムを外して下さい。
※周囲の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず安全メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65151933
18MM
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください