曜日別特売

足場用ハンマー

足場用ハンマー - SK11足場用ハンマー - SK11
(1件のレビュー)

腰回りのカラビナに直接脱着ができる携帯に便利な特殊形状のハンマーです。
柄尻には、セフティコードを取り付けられるシャックル付きで、安全作業をサポートします。

用途足場工事等。頭質量(g)約600材質シャフト:熱処理済クロモリ、落下防止取付部:ステンレス製内容量1本
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※本体にワレ・カケ・ヒビなどの異常が見られる場合には、使用を中止してください。重大事故につながる恐れがあります。
※打撃面以外での横打ちなどはしないでください。本体の破損につながる恐れがあります。
※セフティコードの取付けや、カラビナへの脱着時などは、確実に取付けができていることを確認してください。
※作業中には、手袋や安全メガネなどの保護具を着用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65151976SPD-AH06約220
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
65151985SPD-AH06S約160
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65151985
2023-12-12
用途: 土木
株式会社ダイセー建設業・工事業

ありがとうございました!
また宜しくお願い致します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする