ファイバーG柄両口ハンマー

ファイバーG柄両口ハンマー - SK11ファイバーG柄両口ハンマー - SK11ファイバーG柄両口ハンマー - SK11
(1件のレビュー)

丈夫で抜けにくいです。
首までスッポリヘッドを固定しているので、抜けにくくなっています。
耐衝撃性に優れ、折れにくいファイバーグラス柄です。

用途叩き作業。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途叩き作業内容量1本
注意
※周囲の人の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず保護メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂、又はガタつきのある場合は使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65151994-0.45
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
65152003-0.9
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
65152019-1.35
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65152019
2021-12-25
用途: ハンマー

頭が真四角のなのでライナー調整に使ったり、この上でポンチ打ったり、てこの原理の軸に使えたりと非常に便利です。ただ、すぐにグリップが抜けてきました。もう少ししっかりと止めて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする