GEL足場ハンマー

GEL足場ハンマー - SK11GEL足場ハンマー - SK11

特殊GEL素材を内蔵した、足場作業用ハンマーです。
GEL素材をグリップに内蔵し、打撃時の手への衝撃を低減します。
グリップ柄尻付近には、接続コードを通すことができる穴がありますので、落下防止対策にご使用頂けます。

用途足場の組立・解体などの作業。材質(頭)炭素鋼材質(グリップ)PP+エラストマ樹脂頭質量(kg)0.9主な用途足場の組立・解体内容量1本
注意
※使用用途以外では使用しないでください。ヘッド部・シャフト部などに、ガタツキやワレ・カケなどの異常が見られる場合、必ず使用を中止してください。作業を行う場合、周囲の安全を確認してください。また、安全作業のため、保護メガネ・手袋などの安全保護具を必ず着用してください。ハンマーヘッドの両サイドの打撃面以外では、叩かないでください。頭部に負荷をかけ、破損等につながる恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
シャフト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65152089SPD-GG09約280約230
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
65152098SPD-GG09S約230約180
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする