SK11
スーパーグラス先切金槌
こんなお得な商品も!
ケレンハンマー
モノタロウ
¥
569
税込
¥
626
(26)
グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。
手にフィットし、滑りにくいグリップです。
尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。
用途
木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。
仕様
18mm
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め
内容量
1本
注意
※使用前に柄のシュリンクフィルムを外して下さい。周囲の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず安全メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65152195
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください