SK11
センターポンチ
こんなお得な商品も!
センターポンチ
モノタロウ
¥
239
税込
¥
263
(72)
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。
円形や、異形物の穴あけ時のポンチング作業ができます。
高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途
穴あけ時の位置決め作業。
仕上
クロームメッキ
材質
機械構造用炭素鋼
内容量
1本
注意
※使用の際は作業にあわせた防具を使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65152859
-
100
10
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
65152868
-
125
10
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
65152877
-
150
13
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください