ステンスクレーパー薄刃

ステンスクレーパー薄刃 - SK11ステンスクレーパー薄刃 - SK11ステンスクレーパー薄刃 - SK11ステンスクレーパー薄刃 - SK11

お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。
手になじむ木製ハンドルです。

用途ペンキはがし、塗料、接着剤などの撹拌。タイプ薄刃材質(柄部)木(ローズウッド)材質(刃)ステンレス(SUS420JII)内容量1本
注意
※刃先は鋭利で危険ですので、取扱いには充分注意してください。
※作業中は、安全メガネや手袋を着用してください。
※コテ等に使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65153613SWS-138
オープン
799
879(税込)
当日出荷
65153629SWS-250
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
65153638SWS-375
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
65153647SWS-4100
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする