曜日別特売

タッカー&ホチキス

タッカー&ホチキス - SK11
(2件のレビュー)

打ち込みとホチキス2通り使えます。
ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。
幅12mm、高さ6~12mmのステープルが使用できます。
コピー用紙が、最大60枚まで閉じられます。

用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)、MAXステープル(NO.3-3M・1208F・T3-10MB)内容量1個
注意
※射出口を人に向けて使用しないでください。
※安全メガネを着用してください。
※ステープルを装填する時、または本機を使用しない時はハンドルロックでハンドルを固定してください。
※用途以外の使用はしないでください(例えば、コンクリート、金属、又はガラス等硬質のものには使用しないでください)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65153954TH-2
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65153954
2022-11-02
用途: 主にホチキスとして

ホチキスの針と言うのは、№10と3しかないものと思っていました。
№3を使用しても針先が短いため、厚いものを固定できないし、タッカーは知って
いましたが、タッカーとして使う事はあまりないものです。
そこへ、ホチキスにもなるタッカーを見つけ購入しました。
構造は一般の事務用の物と違い、玩具のピストルが、トリガーを引いていくと、
いきなりバネのストッパーが外れて弾が飛び出すのと同様、このタッカー&ホチキスも
針が飛び出します。
タッカーとして木の板に打ち込む場合は、勢いよく刺さります。(10mm針にて)
ただ、レバーをゆっくりと動かすと、針が途中で止まってしまうことがあります。
ホチキスとして、3mm厚のダンボール2枚を重ねて固定すると、針の先はきれいに
閉じられず、20度くらい開いたままとなり、マイナスドライバーやラジオペンチで
針先を曲げてやる必要があります。
下の金型の加工精度が悪いと考えられます。
ホチキスにする場合の下の部分を本体に固定する部分が、樹脂の爪だけなので、
ここの寿命が短いと感じます。

2が参考にしています
対象商品 : 65153954
2022-01-16
用途: タッカーとホチキス

ハンドルを握ってもステープルが発射されない個体でした。
ハンドル部を取り外して、ハンドル部の先端を削り、通常使用できるようにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする