SK11
ハトメの玉
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。
SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。
用途
厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。
適合機種
SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)
穴径(Φmm)
ハトメ:約4.0
下穴径(Φmm)
5.0
入数
150個相当入
取付厚(mm)
最大約2.0
内容量
1セット
注意
※本機のハトメパンチの説明書を熟読の上ご使用ください。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けて下さい。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。
※また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65154155
NO.5
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください