曜日別特売

矢床

矢床 - SK11矢床 - SK11矢床 - SK11

ホビーや細かい作業に使用できます。
ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。

用途つかみ、曲げ作業。全長(mm)約150硬度HRC50材質炭素工具鋼(S50C)内容量1個
注意
※感電の恐れがありますので、電気の流れている物には使用しないで下さい。
※ハンマー代わりに使用しないで下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65154338-丸口
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
65154347-平口
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
65154356-先細
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

板金用工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/374_375/
2023-03-27

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする