曜日別特売

DIY万能はさみRステンレス

DIY万能はさみRステンレス - E-Value
(1件のレビュー)

様々な素材を強力にカットします。
ステンレス刃はサビに強く、永く切れ味を保ちます。
刃を閉じて収納できるセーフティロック付です。
グリップは手にフィットしやすく設計され、スプリング付で長時間の作業も楽に出来ます。
切断物をキャッチしやすく、刃がにげにくい・作業のしやすいカーブ刃です。

用途ブリキ・アルミ・エンビ・プラスチック・布・紙・ビニール・金網・針金等の切断。材質刃部:ステンレスSUS420J2、グリップ:PP+TPR切断能力(mm)(アルミ板・プラ板)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板)0.5、(皮革・ゴム板)約4.0、(アルミ線・銅線)直径2.0、(針金)直径0.5刃部硬度HRC50-52内容量1個
注意
※ピアノ線や鋼材・鋼線など硬く熱処理された素材には使用できません。刃先にいくほど、切断能力は低下します。硬いもの・厚いものの切断は刃の奥の方で行ってください。
※鋏の能力以上の切断は刃こぼれや手を痛める恐れがありますので、表示用途以外には使用しないでください。作業時には安全のため、作業手袋・安全メガネなどを着用してください。
※誤って落としたり、ぶつけたりしますと、変形したりキレツや破損を生ずる場合がありますので取り扱いには充分ご注意ください。刃部にカケやキレツがある場合は使用しないでください。刃部に直接手を触れないでください。
※はさみでの無理な切断(刃部をこじる・叩くなど)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく危険ですので絶対にしないようにしてください。特に先端部での強力な切断は絶対にしないでください。
※使用後は刃部の汚れや水気を拭き取り、ネジや可動部および刃部にミシン油等を塗布して刃をしっかりと閉じて幼児の手の届かない所に保管してください。
※一度硬い素材(アルミ・ブリキなど)を切断した後には、布・ビニールなど柔らかい素材が切りにくくなります。柔らかい素材を切断する場合は、硬い素材には使用しないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65154663-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65154663
2022-01-15
用途: 土木作業時シート類の切断等
建設業・工事業

万能はさみは色々ありますが、値段と切れ味と使い勝手が抜群に良いです。
厚めの吸い出し防止材から薄いビニール類、工事看板の鉄板、アスファルト系防草シートまで全部切れる上にかさばらないので助かります。
今回の購入前に同商品を1年腰袋に入れて使い倒しましたがビニール袋は切れないまでもシート類はまだ切れます。
良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする