曜日別特売

DIY波板切はさみ

DIY波板切はさみ - E-Value
(3件のレビュー)

波板をつぶさずにスムーズにカットします。
手やハンドルが邪魔にならない角度付です。
刃を閉じて収納できるセーフティロック付です。

用途エンビ・ポリカーボネート・トタン等の波板の切断。仕様ゴム付グリップ材質刃部:ハイカーボンスチール(SK-5) ゴム付グリップ全長(mm)220切断能力(mm)(トタン製亜鉛メッキ波板・カラートタン波板の屋根用32)板厚0.25まで、(壁用35)板厚0.19まで内容量1個
注意
※使用目的以外のことには使用しないで下さい。
※焼入れされた材料には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65154679-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-29
用途: 自宅の物置小屋の製作、小屋の屋根と外壁の加工
土田制御

波板の切断で今まで使っていた物は角度がない為使いにくかった。
この鋏は軽くバネの力で鋏が開くので、ストレスが全くない。
切断する時も刃が薄い為切れ味もとても良く気に入っている。
友達に貸したら気に入った様で私にも購入して下さいと言われた。
こんど何かと一緒に購入するつもりです。

2025-11-14
用途: 薪小屋の屋根材(ポリカ)の切断
製造業

切れ味は今のところ文句なしです。まだ使い始めたばかりなのでどれ位この切れ味を持続できるか未知数ですが期待したいところです。コスパもいいと思います。

2025-05-17
用途: 製品名の通り波板の切断
教育・研究機関

切りやすいし切り口がきれい。
安いけど普通に使えます。
たたんだ時のロックがやや使いにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする