E-Value
木工用DIYのみ ショート
DIY・日曜大工に最適な叩けるショートタイプののみセットです。
叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用できます。
小さくて使い易いショートタイプです。
用途
木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。
材質
刃部:クロームバナジウム鋼、グリップ:PVC
刃幅(mm)
9・15・24
刃部硬度
HRC54~56
内容量
1セット(3本)
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を十分に確認して下さい。
※刃物ですので、取り扱いには十分に注意して下さい。
※鋭利な刃物ですので、必ず柄部を持って使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65154733
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください