E-Value
替刃式折込鋸 薄刃
折込式で携帯に便利です。
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。
鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。
握りやすく作業しやすいゴムグリップです。
角度を2段に切り替えできます。
用途
合板・集成材・細枝生木の切断作業。
材質
刃:SK-5、ハンドル:鉄・ゴムグリップ
折込
折込式
刃厚(mm)
0.7
適合替刃
E-Value替刃式折込鋸替刃(EUB-210)
刃渡り(mm)
210
内容量
1本
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
※折りたたむ際に指をはさまない様に注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65154785
EU-210
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください