E-Value
カッターナイフSLセット
事務作業から工作・日曜大工まで作業に合わせて使い分けできるセットです。
S型とL型カッターのセットです。
薄物から厚物まで作業に合わせて使い分けできます。
便利なオートロック式です。
用途
封筒・コピー用紙などのカット、及び段ボール・厚紙等の切断。
規格
S型・L型
適合替刃
【S型】SK11カッター替刃(小)・市販S型(9mm巾)替刃、【L型】SK11カッター替刃(大)・市販L型(18mm巾)替刃
内容量
1個(2本)
注意
※本品は刃物です。取扱いには安全に十分ご注意ください。
※刃の進行する先に手を置くと、コースから外れた時に危険ですので、材料を支える側の手の位置に注意してください。
※非絶縁道具ですので、感電に注意してください。
※定規を使用する際は、金属製の厚手のものを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65154873
EC-SLS
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください