脱着式アミ付深型天ぷらバット

脱着式アミ付深型天ぷらバット - 谷口金属工業脱着式アミ付深型天ぷらバット - 谷口金属工業

用途に合わせて位置を調整可能な脱着式アミが3枚ついてます。
立てて油を切ることで効率よく油をカット。時短&ヘルシー。
コンパクトに収納、取り外し簡単で丸洗いもOK!
アミを外して冷凍保存用のアルミバットとしても使用可能!
熱伝導が良く美味しさを保ったまま冷凍。深型で使いやすい!
本体:アルミニウム(アルマイト加工)、アミ:鉄(クロームメッキ)

材質/仕上本体:アルミニウム(アルマイト加工)、アミ:鉄(クロームメッキ)商品タイプバット+アミ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65155178MMバット:320×230×41
3,700
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65155187LLバット:345×250×46
3,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする