TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
クイッカーポット
パッキン付きで密閉保存、臭い汁もれを防ぎます。
指がひっかかり開け閉めしやすい突起付きのフタ。
ワンアクションで閉めやすい。
材質:本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム
形状
丸形
材質
本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム
機能
目盛り
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65155336
NF-1500
1500
130×170
135
64-9284-03
¥
980
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
65155345
NF-1000
1000
110×155
100
64-9283-71
¥
820
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65155354
NF-500
500
95×115
65
64-9282-74
¥
520
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65155363
NF-250
250
75×95
45
64-9282-52
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
65155379
NA-750
750
130×85
95
64-9283-42
¥
760
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65155388
NA-500
500
110×75
75
64-9282-73
¥
520
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65155397
NA-250
250
95×60
50
64-9282-53
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65155406
NA-125
125
75×50
35
64-9282-45
¥
380
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください