ちょっと多めの家庭用から、業務用でも使える大容量サイズ。
火力を自動で調節するので、調理開始後から終了まで人手がかからず厨房の効率化が図れます。
前回の圧力調理時間を自動でメモリーする機能を搭載しており、繰り返し同じ調理をする際に便利です。
火力の自動調節で失敗を防止。調理が終われば自動で保温します。
圧力をかけず、コトコト煮込むスロークッカー調理にもお使いいただけます。
予約タイマーで予定に合わせて調理が可能です。
100Vコンセント対応。
電源:交流 100V 50/60Hz
消費電力:約1000w
付属品:取扱い説明書兼クッキングガイド・掃除ピン