パンフレットスタンド ワイヤータイプ DP-Wシリーズ

パンフレットスタンド ワイヤータイプ DP-Wシリーズ - ナカキンパンフレットスタンド ワイヤータイプ DP-Wシリーズ - ナカキン

ワイヤータイプのパンフレットスタンド。
ワイヤー部が湾曲しているので、薄いチラシでも倒れにくい構造になっています。

材質スチールシルバー内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポケット:215×16×220内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65157533DP-W210S473×460×14507.863-1826-47
34,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
65157515DP-W105S320×460×10704.563-1826-45
18,700
取扱い終了
返品不可
65157524DP-W110S320×460×14505.563-1826-46
23,000
取扱い終了
返品不可
65157549DP-W310S698×460×145010.463-1826-48
47,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする