ナカキン
サイン付きパンフレットスタンド
A4/A3までのポスターとパンフレットを同時に陳列できます。
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65157567
RSP-C202-W
本体/スチール、ケース/PS樹脂、サイン部/スチール+透明PET
8.7
サイン部:A3横
532×400×1355
63-1826-50
¥
52,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65157558
SPS-C102-SL
本体/スチール、ケース/PS樹脂、サイン部/スチールホワイトボード+透明PET
6.5
サイン部:A4縦
330×330×1264
63-1826-49
¥
37,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください