ナカキン
折り畳み式ミーティングボード
折りたたむことができるので、収納時に場所を取りません。
キャスター付きなので、移動がとても簡単です。
ホワイトボードは両面とも使用することができます。
高さは無段階に調整することができます。
材質
本体/スチール
質量(kg)
3.8
色
ホワイト
種類
脚付き・無地
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
604×535×1010~1600
表示内容
無地
材質(表面)
スチールホワイトボード
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
588×858
アズワン品番
63-1827-03
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65157594
MBS-600JF-W
¥
34,300
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください