ナカキン
スタッカブルミーティングボード
ホワイトボードの取り外しが可能。
ホワイトボードは両面使用することができます。
高さは3段階に調整可能。
複数台の収納時には、スタッキングが可能。
材質
本体/スチール
質量(kg)
8.8
色
ホワイト
種類
脚付き・無地
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
886×382×1358~1612
表示内容
無地
材質(表面)
スチールホワイトボード
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
870×870
アズワン品番
63-1827-04
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65157603
MBS-700
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください