プログラムスタンド

プログラムスタンド - ナカキンプログラムスタンド - ナカキン

使用に応じて高さ調節が無段階に可能です。

材質本体/スチール、ハサミ/アルミ厚さ(mm)挟み:14まで質量(kg)2.7ホワイトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×814~1300有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)435×1200アズワン品番63-1827-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65157619PGS-430
22,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする