ナカキン
ホワイトボード WBシリーズ
マグネットバー付きなので、書庫や扉に貼り付けて使用することができます。マーカーセット付き
材質
芯材/再生PE樹脂
種類
マグネット掛け・無地
表示内容
無地
材質(表面)
スチールホワイトボード
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65157637
WB-4W
1.5
中
435×8×875
63-1827-07
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65157646
WB-8W
2.9
大
875×8×875
63-1827-08
¥
28,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65157628
WB-3W
1
小
345×8×695
63-1827-06
¥
13,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください